Garant marteau de charpentier 530 g 600 g

Réf.: 751515 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 600 g
Longueur manche 280 mm
Porte-clou magnétique oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751515 600
EAN / GTIN 4062406711191
Réf. fabricant 751515 600

Description

Exécution:

Tête de marteau forgée, trempée et revenue. Panne bien finie et rainure à clou. Porte-clou magnétique. Sécurité élevée contre les risques d’accidents grâce à un manche en tube d’acier incassable, fermement emmanché et une poignée maniable en caoutchouc.
Tête vernie, face lisse et non revêtue.

Norme:

DIN 7239

Matière(s):

Acier à outils spécial.