Marteau de charpentier avec porte-clou magnétique, Poids sans manche: 600g

Réf.: 751500 600
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 600 g
Longueur manche 280 mm
Matériau manche Tube d'acier
Porte-clou magnétique oui
Porte-clou oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751500 600
EAN / GTIN 4016134504693
Réf. fabricant 5123250000
Manufacturer Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Tête de marteau forgée, trempée et revenue. Panne bien finie et rainure à clou. Porte-clou magnétique. Sécurité élevée contre les risques d’accidents grâce à un manche en tube d’acier incassable, fermement emmanché et une poignée maniable en caoutchouc.
Tête nue, revêtue par poudre, face striée.

Matière(s):

Acier à outils spécial.