Marteau en cuivre avec manche trimatière, Poids sans manche: 500g

Réf.: 751210 500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 500 g
Longueur manche 300 mm
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751210 500
EAN / GTIN 8024886010221
Réf. fabricant 070K/500G
Manufacturer OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Description

Exécution:

Tête en cuivre, angle abattus.
Avec manche trimatière incassable (noyau en aluminium, composants en polyamide et caoutchouc) et gaine de protection du manche supplémentaire.

Avantage(s):

Ergonomique, antidérapant, sans vibrations et ménageant les articulations.