Masse avec manche «Ultratec», Poids sans manche: 1kg

Réf.: 751150 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (kg) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 1 kg
Longueur manche 255 mm
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751150 1
EAN / GTIN 4016134506932
Réf. fabricant 5293981000
Manufacturer Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Tête de masse forgée. Faces trempées et revenues, tête vernie noire, surfaces de travail non revêtues.
Masse avec manche en fibres de verre «Ultratec» incassable.

Matière(s):

Acier à outils spécial.