Marteaux à main avec manche en Hickory, Poids sans manche: 6kg

Réf.: 750811 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 6 kg
Longueur manche 800 mm
Matériau manche Bois hickory
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750811 6
EAN / GTIN 4062406712174
Réf. fabricant 750811 6

Description

Exécution:

Tête forgée, trempée et revenue, rectifiée sur toutes les faces. Surface vernie noire, surfaces de travail non revêtues.
Avec manche en hickory.

Norme:

DIN 1042

Matière(s):

Acier à outils spécial.