Marteau rivoir, modèle français avec manche en Hickory 1500 g

Réf.: 750650 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 1 500 g
Longueur tête (L) 137 mm
Hauteur face (H) 50 mm
Longueur manche 360 mm
Anti-déflagrant non
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750650 1500
EAN / GTIN 4016134509193
Réf. fabricant 5029031500

Description

Exécution:

Forgé, trempé et revenu. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Avec manche en Hickory.

Matière(s):

Acier à outils spécial.