Marteau rivoir SecuTec® avec gaine de protection du manche, Poids sans manche: 2000g

Réf.: 750115 2000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 2 000 g
Longueur manche 400 mm
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750115 2000
EAN / GTIN 4016671028010
Réf. fabricant 0001202-2000
Manufacturer Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Description

Exécution:

Avec manche en Hickory forme cintrée, verni.
Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Marteau de sécurité SecuTec® avec gaine de protection du manche en acier avec collet et vis pour coin PICARD (les valeurs d’empreinte de la tête du marteau sont bien supérieures à celle prescrites par la norme DIN).

Norme:

Tête du marteau suivant DIN 1041.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange disponible sous le code art. 751680.