{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
⌀ queue | 16 mm | |
Force de frappe min. | 88 N | |
Force de frappe max. | 176 N | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Type de produit | Pointeaux |
Référence article | 749400 160 | |
EAN / GTIN | 4045197482204 | |
Réf. fabricant | 749400 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pointeau automatique avec pointe, Longueur totale: 160mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
25,65 CHF
CHF 18.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
23,55 CHF
CHF 16.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 160 mm | 130 mm |
Force de frappe min. | 88 N | 57 N |
Force de frappe max. | 176 N | 127 N |
⌀ queue | 16 mm | 13 mm |
Type de produit | Pointeaux | Pointeaux |