Pointeau, qualité normale DIN 7250, Longueur totale: 120/10mm

Réf.: 749000 120/10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 120 mm
⌀ queue 10 mm
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface verni
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 749000 120/10
EAN / GTIN 4049002002373
Réf. fabricant R431 120 0
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal robuste, pointe non revêtue. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du pointeau.

Norme:

DIN 7250
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni. Tête traitée.