Jeu de chasse-goupilles en coffret métallique, qualité normale, Nombre de chasse-goupilles: 6

Réf.: 747300 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de chasse-goupilles Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de chasse-goupilles 6
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 747300 6
EAN / GTIN 4049002084416
Réf. fabricant R425 160 09

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l’alésage.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Qualité normale en acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.

Contenu:

1 chasse-goupilles de chaque: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm