Chasse-goupilles avec poignée, ⌀ pointes: 10mm

Réf.: 747100 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 10 mm
Longueur totale L1 230 mm
Longueur broche L2 100 mm
⌀ corps (S) 14 mm
Exécution tête Traitement spécial de la tête
Poignée Gaine multimatière amortissante
Traitement entièrement trempé
Matériau Acier rond
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 747100 10
EAN / GTIN 3148511594582
Réf. fabricant 249.G10

Description

Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.