Jeu de chasse-goupilles avec poignée, en coffret en plastique ABS, Nombre de chasse-goupilles: 6

Réf.: 746950 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de chasse-goupilles Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de chasse-goupilles 6
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 746950 6
EAN / GTIN 7610733254958
Réf. fabricant 758.SET

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l’alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité (c.-à-d. dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière), chromé. Poignée avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau.

Contenu:

1 chasse-goupilles de chaque 746940: Réf. 2; 3; 4; 5; 6; 8