• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Jeu de chasse-goupilles sur support en plastique, qualité spéciale revêtement par poudre, Nombre de chasse-goupilles: 6

Réf.: 746930 6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de chasse-goupilles Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de chasse-goupilles 6
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 746930 6
EAN / GTIN 7610733243105
Réf. fabricant 755.BL RB

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l’alésage.
Qualité spéciale, durée de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé et revêtu par poudre.

Contenu:

1 chasse-goupilles de chaque: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm