Chasse-goupilles, qualité spéciale chromé 7 mm

Réf.: 746900 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 746900 7
EAN / GTIN 7610733005406
Réf. fabricant PB 755.7

Description

Description:

Exécution: Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l’alésage. Qualité spéciale , dureté de pointe maximale - env. 59 HRC - pour une ténacité particulière.
Matière(s): Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.

Caractéristique(s):

ø pointe (D): 7 mm
Longueur broche L2: 45 mm
Longueur totale L1: 150 mm
Dureté de pointe: 59

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier