Chasse-pointes avec poignée 2 mm

Réf.: 745800 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 2 mm
⌀ queue 10 mm
Longueur totale 185 mm
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 745800 2
EAN / GTIN 3148511587904
Réf. fabricant 247.G2

Description

Exécution:

Acier rond avec broche conique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.