Chasse-rivets, Pour ⌀ corps de rivet: 3mm

Réf.: 744600 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ corps de rivet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ corps de rivet 3 mm
Epaisseur corps (max.) 10 mm
Longueur totale 100 mm
Largeur trou 3,5 mm
Type de produit Chasse-rivets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 744600 3
EAN / GTIN 4024089057812
Réf. fabricant R445 003 0

Description

Exécution:

Corps octogonal, tête non revêtue. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.

Norme:

DIN 6434.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.