Burin de carreleur pointu 100 mm

Réf.: 743110 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
⌀ queue 8 mm
Poids 55 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 743110 100
EAN / GTIN 4049002001796
Réf. fabricant R371 100 1

Description

Exécution:

En acier octogonal (forme étroite), trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.