Burin d’électricien 250/8 mm

Réf.: 743010 250/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale/⌀ queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Largeur de lame 10 mm
⌀ queue 8 mm
Matériau Alliage spécial au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 743010 250/8
EAN / GTIN 7610733284023
Réf. fabricant 820.HG 3

Description

Exécution:

En acier octogonal avec isolant. Entièrement trempé et revenu. Plusieurs réaffûtages possibles sans durcissement ultérieur. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.