Burin d’électricien 300 mm

Réf.: 743000 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Largeur de lame 14 mm
⌀ queue 12 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium autotrempant
Surface verni
Poids 330 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 743000 300
EAN / GTIN 4049002001697
Réf. fabricant R362 302 1

Description

Exécution:

En acier octogonal (forme étroite), trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop