Burin pour la pierre pointu 300 mm

Réf.: 742600 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
⌀ queue 16 mm
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 742600 300
EAN / GTIN 4049002024108
Réf. fabricant R330 300 19

Description

Exécution:

En acier octogonal, trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

DIN 7256 (pointus)
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier autotrempant au chrome-vanadium, doré par immersion.