Bédane de mécanicien, qualité spéciale 200 mm

Réf.: 741100 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 741100 200
EAN / GTIN 7610733005826
Réf. fabricant PB 815.10

Description

Description:

Matière(s): Alliage spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
Exécution: Entièrement trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin. Qualité spéciale , dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 200 mm
Poids: 273 g
Largeur de lame: 10 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier