Pince coupante pour caillebotis et matériaux plats 840 mm

Réf.: 738000 840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 840 mm
    Pour acier plat jusqu'à 20 HRC 40×4 mm
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 738000 840
    EAN / GTIN 4005887492401
    Réf. fabricant 87480010

    Description

    Exécution:

    Tête avec démultiplication, entretoise forgée, butée de limitation avec zone tampon extra grande, branches tubulaires vernies avec gaine multimatière.

    Utilisation:

    Coupage de barres plates de caillebotis à partir de 30×30 mm d’ouverture de maille.

    Matière(s):

    Couteaux en acier fortement allié, forgés, traités et tranchants trempés par induction.

    Pièce(s) de rechange:

    Têtes 738010.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange