Tête de rechange complète avec vis de couteau 950 mm

Réf.: 737210 950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour barres simples jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 11 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 9 mm
Pour barres simples jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 6 mm
Pour barres doubles jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 2×8 mm
Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 737210 950
EAN / GTIN 4005887003003
Réf. fabricant 87985135

Description

Matière(s):

Tête en acier à outils spécial, tranchants trempés par induction.

Adapté(s) pour:

Pinces coupantes pour treillis métalliques 737200.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange