{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 1 070 mm | |
Capacité de coupe | <48 HR | |
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 16 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 11 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 10 mm | |
Référence fabricant | UNIBOLT® | |
Tranchant | trempé | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | vernis rouge | |
Avec vis de réglage | oui | |
Avec butée de limitation | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 733500 1070 | |
EAN / GTIN | 4005887357502 | |
Réf. fabricant | 87430025 |