Couteau de rechange complet avec vis 910 mm

Réf.: 733350 910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier hautes performances au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 13 mm
    Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ 10 mm
    Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ 9 mm
    Matériau Acier hautes performances au chrome-vanadium
    Type de produit Fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 733350 910
    EAN / GTIN 4003773066835
    Réf. fabricant 71 79 910

    Description

    Matière(s):

    Couteaux en acier au chrome-vanadium hautes performances, tranchants trempés par induction (env. 62 HRC).

    Adapté(s) pour:

    Coupe-boulons 733300.