• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Coupe-boulons avec tête coudée, Longueur totale: 610mm

Réf.: 733000 610
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 610 mm
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 9 mm
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ 8 mm
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ 7 mm
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 733000 610
EAN / GTIN 4005887367303
Réf. fabricant 87437005
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Tête coudée et démultiplication. Réglage aisé et précis du couteau par des vis excentriques. Forgé, butée de limitation avec zone tampon extra grande, branches tubulaires vernies avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour coupes affleurées de fers de béton armé, etc. présentant une résistance maximale de 48 HRC (résistance à la traction env. 1600 N/mm2).

Matière(s):

Couteau en acier à outils spécial, lames trempées par induction.