Petit coupe-boulons 390 mm

Réf.: 731900 390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 390 mm
Pour barres simples jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 7 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 5 mm
Pour barres simples jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 4 mm
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Réf. fabricant 87433020

Description

Exécution:

Tête très précise pour une réduction de l’effort de coupe jusqu’à 25 %. Petit modèle particulièrement maniable avec poignées en plastique ergonomiques.

Matière(s):

Couteau en acier spécial au chrome-vanadium, avec traitement de haute qualité.