{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Pour fil d'acier doux jusqu'à ⌀ | 5,3 mm | |
Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à ⌀ | 4,4 mm | |
Pour corde à piano jusqu'à ⌀ | 3 mm | |
Référence fabricant | CoBolt® | |
Tranchant | trempé | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier électrique au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Avec ressort d'ouverture | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 731750 160 | |
EAN / GTIN | 4003773082668 | |
Réf. fabricant | 71 01 160 |