Coupe-câble métallique avec gaine 160 mm

Réf.: 731560 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 160 mm
    Pour câbles métalliques/acier rond doux ⌀ 6 mm
    Pour câbles métalliques (max. 1960 N/mm2) ⌀ 4 mm
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 731560 160
    EAN / GTIN 4003773082354
    Réf. fabricant 95 62 160

    Description

    Exécution:

    Forme robuste, entièrement forgée en acier. Avec articulation vissée et ressort d'ouverture. Dureté des taillants 64 HRC. Branches avec léger revêtement en PVC.
    avec gaine multimatière.

    Utilisation:

    Pour couper des câbles métalliques, des câbles multiconducteurs, etc.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium spécial, trempé.