Coupe-câbles à cliquet, âme acier (câble ACSR) 340 mm

Réf.: 731270 340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 240 mm2
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 32 mm
Longueur totale 340 mm
Matériau Lame: Acier à outils spécial de qualité particulière, trempé
Branche Tube d'aluminium ovale, haute résistance
Fonction de cliquet oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 731270 340
EAN / GTIN 4003773081241
Réf. fabricant 95 32 340 SR

Description

Exécution:

Tranchants rectifiés avec précision et arête de coupe trempée par induction. Entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile et effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.

Utilisation:

Pour le sectionnement de câbles à âme d’acier (câbles ACSR), actionnement à une ou deux mains. Idéal pour une utilisation dans des espaces restreints.

Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé.

Accessoire(s):

Couteaux de rechange 731272.