Coupe-câbles à cliquet pour câbles armés d’acier (câbles SWA) 315 mm

Réf.: 731250 315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 380 mm2
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 45 mm
Longueur totale 315 mm
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Fonction de cliquet oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 731250 315
EAN / GTIN 4003773078562
Réf. fabricant 95 32 315 A

Description

Exécution:

Tranchants rectifiés avec précision et arête de coupe trempée par induction.

Utilisation:

Pour le sectionnement de câbles armés d’acier (câbles SWA) avec actionnement à une ou deux mains. Idéal pour une utilisation dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé.

Accessoire(s):

Couteau pivotant de rechange 731251.

Remarque(s):

Ne convient pas pour couper des câbles ACSR ni des câbles métalliques.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange