Coupe-câbles à cliquet, Longueur totale: 430mm

Réf.: 731220 430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ conducteur multiple 55 mm
Pour conducteur simple en cuivre / alu 450 / 500 mm2
Longueur totale 430 mm
Fonction de cliquet oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 731220 430
EAN / GTIN 2050001009319
Réf. fabricant 80-067

Description

Exécution:

Tête de cisaille avec lame serpette et mécanisme de démultiplication. Aucun glissement du couteau grâce à deux guides. Déverrouillage (ouverture) de la cisaille possible dans n’importe quelle position de coupe.

Avantage(s):

Forme compacte et poids réduit.

Utilisation:

Pour couper proprement des câbles en cuivre et en aluminium. Egalement pour câbles blindés.

Matière(s):

Couteau en acier spécial.
Branches en acier inoxydable avec poignées en plastique.