{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ câble | 60 mm | |
Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à | 600 mm2 | |
Longueur totale | 320 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Utilisation | mécanique, une main, principe du cliquet | |
Matériau | Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé | |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | |
Type de produit | Ciseaux |
Référence article | 731150 60 | |
EAN / GTIN | 4003773075189 | |
Réf. fabricant | 95 36 320 |