Coupe-câbles pour conducteurs plats, Longueur totale: 215mm

Réf.: 730900 215
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur câble max. 55 mm
Longueur totale 215 mm
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 730900 215
EAN / GTIN 4033119000513
Réf. fabricant 3806

Description

Exécution:

Support de coupe interchangeable pour une coupe à angle droit, lame courante, interchangeable (codes art. 844710 et 844715, chacun dans la réf. 10). Outil chromé, branches avec gaine en plastique.

Utilisation:

Coupe sans écrasement de conducteurs plats jusqu'à 56 (112) mm de large et 10 mm de haut.