Coupe-câbles avec démultiplication 570 mm

Réf.: 730500 570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ conducteur multiple 26 mm
Pour conducteur simple 100 mm2
Longueur totale 570 mm
Poignée Gaine en plastique
Utilisation mécanique, deux mains
Matériau Branches: Tube d'acier
Avec ressort d'ouverture non
Tête de coupe interchangeable oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 730500 570
EAN / GTIN 4012078034333
Réf. fabricant K1011

Description

Exécution:

Tête avec lames serpettes et démultiplication dans la tête de l’outil, branches en tube d’acier, avec poignées en plastique.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.