Grand coupe-câbles isolé suivant VDE, Longueur totale: 500mm

Réf.: 730450 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ conducteur multiple 27 mm
Pour conducteur simple 150 mm2
Longueur totale 500 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée isolées
Utilisation mécanique, deux mains
Matériau Branches: Tube d'aluminium, très résistant.
Tête Tête: Acier électrique au vanadium, forgé, trempé.
Avec ressort d'ouverture non
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 730450 500
EAN / GTIN 4003773026785
Réf. fabricant 95 17 500

Description

Exécution:

Tête avec lames serpettes, branches en tube d’acier, avec poignées en plastique.
Tête polie, branches isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.