{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de coupe | 70 mm2 | |
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ | 12 mm | |
Longueur totale | 225 mm | |
Référence fabricant | KT12 | |
Norm | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | Gaine en plastique | |
Utilisation | mécanique, une main | |
Matériau | Acier à outils spécial, forgé | |
Surface | non revêtue | |
Avec ressort d'ouverture | non | |
Type de produit | Ciseaux |
Référence article | 730250 225 | |
EAN / GTIN | 4008190181970 | |
Réf. fabricant | 9002660000 |