Pince à douilles, Type: 0/1

Réf.: 729930 0/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NA0/1
Longueur de broche utile 30 mm
Longueur totale 130 mm
Longueur de broche totale 50 mm
Pour ⌀ ext. câble 2 mm - 3,5 mm
Pour ⌀ int. douilles 1,25 mm - 1,75 mm
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729930 0/1
EAN / GTIN 4031026185170
Réf. fabricant 621-10001

Description

Exécution:

Corps de pince en alliage léger avec 3 broches coudées en acier (réf. 8/10 avec broches droites) interchangeables. Largeur d’ouverture réglable à l’aide d’un goujon fileté.

Utilisation:

Pour écarter des douilles en caoutchouc et en PVC.

Remarque(s):

Utiliser les broches de rechange uniquement en fonction de leur type.