Outil de montage pour LSA-Plus et similaire 0,4-0,8 mm

Réf.: 729790 0,4-0,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ conducteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 175 mm
    Pour ⌀ conducteur 0,4 - 0,8 mm
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 729790 0,4-0,8
    EAN / GTIN 4003773044895
    Réf. fabricant 97 40 10

    Description

    Exécution:

    Outil pour prises de courant, prises de courant combinées et champs. Pression et coupe en une seule opération.

    Utilisation:

    Pour câbles UTP et STP avec ⌀ de conducteur de 0,4 à 0,8 mm, crochet et lame de déverrouillage intégrés.

    Matière(s):

    Boîtier en plastique résistant aux chocs.