Pince à sertir 6IS/F

Réf.: 729700 6IS/F
Remise
24,10 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 230 mm
Pour section de conducteur 1,5 − 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729700 6IS/F
EAN / GTIN 4045197166715
Réf. fabricant 729700 6IS/F

Description

Exécution:

Corps de la pince en acier plat avec des mâchoires formées pour différents sertissages (voir tableau). Cisaille avec filetage pour boulons M2,6 − M5. Pince à dénuder 0,75 − 6 mm2. Pince vernie noire, branches avec gaine en plastique. Pour dénuder, couper, sertir, etc., notamment dans le domaine des réparations.