Pince à sertir MultiCrimp® avec porte-profils 3

Réf.: 729650 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de profils interchangeables Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MultiCrimp
Nombre de profils interchangeables 3
Longueur totale 250 mm
Pour embouts de câble 0,25 − 6,0 mm2
Pour cosses et connecteurs isolés 0,5 mm2 - 6 mm2
Pour languettes non isolées 0,5 mm2 - 6 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729650 3
EAN / GTIN 4003773066927
Réf. fabricant 97 33 01

Description

Exécution:

Pince à sertir avec système à changement rapide pour une utilisation mobile. Le porte-profils rond séparé contient 3 ou 5 matrices de sertissage pour les applications les plus courantes. Pince brunie, branches avec gaine multimatière.
  • Changement des matrices de sertissage rapide et sans outils.
  • Un seul outil pour les applications de sertissage les plus courantes.
  • Résultats de sertissage identiques à ceux de profils montés fixement.

Livraison:

Pince à sertir avec porte-profils rond et 3 ou 5 matrices de sertissage.