• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Pince à sertir à 4 broches SelectorCrimp HDT-48, poignées bimatières, Type: 3

Réf.: 729560 3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour section de conducteur 0,35 mm2 - 3 mm2
Longueur totale 230 mm
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729560 3
EAN / GTIN 4049002145704
Réf. fabricant 8782 0009 6
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Pince à sertir spéciale pour le sertissage de contacts mâles et femelles tournés des séries DT de TE Connectivity (anciennement: Deutsch Kontakte). Approvisionnement en broches à sertir via le sélecteur à 8 positions. Capacité d’ouverture optimisée, design ergonomique et force manuelle réduite. Contrôle de qualité à l’aide de calibres Go-Nogo (en option 729561 réf. 3).
Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.

Utilisation:

Pour contacts mâles et femelles tournés

Livraison:

Pince à sertir à 4 broches avec logement de contact universel dans un emballage système.