Pince à sertir à 4 broches DigiCrimp, poignées bimatières, Type: 2,5

Réf.: 729550 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 2,5 mm2
Longueur totale 195 mm
Blocage automatique disponible oui
Affichage numérique oui
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729550 2,5
EAN / GTIN 4003773063209
Réf. fabricant 97 52 63 DG

Description

Exécution:

Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.
Contrôle du réglage de base à l’aide de la pige de contrôle fournie.
Approvisionnement en broches à sertir réglable au pas de 0,01 mm et lecture numérique. Avec fonction de réétalonnage. Surveillance électronique de l'usure. Différentes fonctions de réglage disponibles.
Avec logement de contact standard pour contacts Coninvers et comparables.

Utilisation:

Pour contacts mâles et femelles tournés

Livraison:

Pince à sertir à 4 broches en coffret.