Pince à sertir à 4 broches MicroCrimp, poignées bimatières 6,0

Réf.: 729540 6,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour section de conducteur 0,14 mm2 - 6 mm2
    Longueur totale 250 mm
    Blocage automatique disponible oui
    Affichage numérique non
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 729540 6,0
    EAN / GTIN 4003773071594
    Réf. fabricant 97 52 65 A

    Description

    Exécution:

    Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.
    Contrôle du réglage de base à l’aide de la pige de contrôle fournie.
    Approvisionnement en broches à sertir réglable au pas de 0,01 mm.

    Utilisation:

    Pour contacts mâles et femelles tournés

    Livraison:

    Pince à sertir à 4 broches en coffret.