{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 190 mm | |
pour section de conducteur (sertissage) | 0,25 mm2 - 4 mm2 | |
pour section de conducteur (coupe et dénudage) | 0,03 mm2 - 10 mm2 | |
Type de produit | Pince à sertir |
Référence article | 729501 1 | |
EAN / GTIN | 4003773088165 | |
Réf. fabricant | 12 72 190 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |