Kit de sertissage pour embouts de câbles avec pince à sertir PreciForce®, Type: 1

Réf.: 729472 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 265 mm
Largeur 170 mm
Hauteur 68 mm
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729472 1
EAN / GTIN 4003773062158
Réf. fabricant 97 90 23
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Kit complet pour le sertissage d'embouts de câbles isolés. Pince à sertir robuste et puissante PreciForce® avec démultiplication à genouillère pour sections de 0,25 à 6,0 mm².

Livraison:

Pince à sertir 729425 réf. 6 et 1200 embouts de câbles courants dans un coffret en plastique robuste (TANOS MINI-systainer®) avec 2 plateaux empilables en plastique.