Kit de sertissage pour embouts de câbles avec pince à sertir Twistor16 1

Réf.: 729469 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 265 mm
Largeur 170 mm
Hauteur 68 mm
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729469 1
EAN / GTIN 4003773083474
Réf. fabricant 97 90 13

Description

Exécution:

Kit complet pour le sertissage des embouts de câbles isolés les plus courants.
Pince à sertir auto-ajustable Twistor16 avec tête de sertissage pivotante et 8 positons pour sections de 0,14 à 16 mm² (sertissages carrés).

Livraison:

Pince à sertir 729446 réf. 16 et 1190 embouts de câbles courants (0,50 – 16 mm²) dans un coffret
en plastique robuste (TANOS MINI-systainer®) avec 2 plateaux empilables en plastique.