Pince à sertir pour embouts de câbles PZ10HEX

Réf.: 729468 PZ10HEX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant PZ 10 HEX
    Longueur totale 195 mm
    Pour section de conducteur 0,14 mm2 - 10 mm2
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 729468 PZ10HEX
    EAN / GTIN 4050118250312
    Réf. fabricant 1445070000

    Description

    Exécution:

    Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
    Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage hexagonal suivant DIN = gain de place. Forme de sertissage suivant DIN 46228.