Pince à sertir pour embouts de câbles 16 mm2

Réf.: 729466 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 16 mm2
Surface chromé
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729466 16
EAN / GTIN 4049002150753
Réf. fabricant 610 286 6

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage hexagonal suivant DIN = gain de place. Forme de sertissage suivant DIN 46228.
Pince chromée, mâchoires brunies.
Egalement pour embouts de câble jumelés jusqu’à 2×10 mm2.