Pince à sertir pour embouts de câbles 16 mm2

Réf.: 729465 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 16 mm2
Surface bruni
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Réf. fabricant 610 286 3

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage hexagonal suivant DIN = gain de place. Forme de sertissage suivant DIN 46228.
Pince brunie, mâchoires chromées.
Egalement pour embouts de câble jumelés jusqu’à 2×10 mm2.